Motion
UKFC210+H2310

AMI BEARINGS INC
UKFC210+H2310

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03654420
N° MFRUKFC210+H2310
Prix250.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFC210+H2310

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03654420
N° MFRUKFC210+H2310
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
Prix250.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    138 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    55 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    165 mm
  • Diamètre du pilote
    110 mm
  • Désactivation de l’unité
    37.5 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UK210+H2310
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UKFC200+H2000
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250334797

Aperçu

Description du fabricant
UKFC210+H2310 45MM CHARIOT FLG PILOTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good