Motion
EFRB224M50E  50MM FLANGE BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB224M50E 50MM FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03658450
N° MFREFRB224M50E 50MM FLANGE BLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB224M50E 50MM FLANGE BLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03658450
N° MFREFRB224M50E 50MM FLANGE BLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    157.18 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327405199
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327405199

Aperçu

Description du fabricant
EFRB224M50E ROULEMENT D’ARBRE MÉTRIQUE