Spécifications
Dimensions
- Arrière de la barre jusqu’au bord de coupe5.3 mm
- Diamètre min. de l’alésage6 mm
- Longueur du cou14 mm
- Longueur totale30 mm
- Diamètre de la hauteur de la tige6 mm
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsPICCO R 006.0815-15
- Insérer le positionnementSur le bord
- Barre de filetage interneBarre de filetage interne
- Style de porte-outilsPICCO
Aperçu
Description du fabricant
6402440 PICCO R 006.0815-15IC228