Spécifications
Dimensions
- Du centre au bord de coupe0.14 po
- Diamètre min. de l’alésage0.275 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de barreS-SWUBR 4-5
- Barre d'alésage ou têteBarre d'alésage
- Comp complète du style d’insertionWBMT
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsS-SWUBR 4-5
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleWBMT
- Nombre d'inserts de tête d'alésage1
- Pièces et accessoiresVis de serrage (SR 14-552), clé (T-6/5)
- SérieE/S-SWUBR/L
- Matériel pour porte-outilsAcier