Motion
NJ324WC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 120 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 260 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03660352
N° MFRNJ324WC3
Prix2,472.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 120 mm de diamètre intérieur, 260 mm de diamètre extérieur, 260 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03660352
N° MFRNJ324WC3
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
Prix2,472.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    260 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071195
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176071195

Aperçu

Description du fabricant
NJ 324 W C3