Motion
GB1880ST
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, lentilles antibuée pour miroir intérieur/extérieur, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03662173
N° MFRGB1880ST
Prix13.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, résistantes aux égratignures, lentilles antibuée pour miroir intérieur/extérieur, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03662173
N° MFRGB1880ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-07, MCEPS Classes 1 et 3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Comprend
    Branches interchangeables
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Miroir intérieur/extérieur antibuée
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur/extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    V2G
  • Caractéristiques spécialisées
    Aéré
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992006540
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
GB1880ST LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Lentille et monture ventilées pour augmenter la circulation de l’air
  • Le serre-tête et les branches sont dotés d’un réglage à cliquet pour un ajustement parfait et d’un dispositif de retenue à ajustement rapide
  • Le rembourrage en mousse ignifuge forme une étanchéité parfaite pour empêcher la poussière et les particules en suspension dans l’air
  • La lentille courbée de base 9.75 offre une protection latérale complète, traitée pour éviter la formation de buée et les petites égratignures autoscellantes
  • Offre une protection à 99 % contre les rayons UV nocifs
  • Conforme aux exigences Z87.1 en matière de résistance aux chocs ainsi qu’aux normes CE EN 166, CSA Z94.3-07, AS/NZS 1337 et MIL-PRF-32432