Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4012
- Poids0.41 lb
Détails
- Numéro de chaîne40
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationLubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant061537
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288373728
- MatérielAcier
- Nombre de liens12
- Nombre de dents12
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleC4012
- CUP_NON662288373728
Aperçu
- Chaîne à rouleaux double, pas de 1/2 po, pas de 12 po de long
- Une épingle de jointure