Motion
SB 22205  W33 SS W1G PB SB SÉRIE MH

MCGILL
SB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH

Roulement à rouleaux sphériques – DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, alésage droit, scellé, C0
N° D’ARTICLE MI03664565
N° MFRSB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH

Roulement à rouleaux sphériques – DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, alésage droit, scellé, C0
N° D’ARTICLE MI03664565
N° MFRSB 22205 W33 SS W1G PB SB SERIES MH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    726166001285
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166001285

Aperçu

Description du fabricant
SB 22205 W33 SS W1G PB SB SÉRIE MH