Motion
SB 22315  C3  W33 TSS VA

MCGILL
SB 22315 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI03664595
N° MFRSB 22315 C3 W33 TSS VA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22315 C3 W33 TSS VA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 75 mm, DI 160 mm, largeur 55 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI03664595
N° MFRSB 22315 C3 W33 TSS VA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    726166124403

Aperçu

Description du fabricant
SB 22315 C3 W33 TSS VA SÉRIE SB MH