Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre40
- Rouleau Largeur20 mm
- Goujon Diamètre18 mm
- Taille du filetageM18x1.5
- Poids0.58 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureBlindé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantMCFDE 40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166088620
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge statique radiale4946 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL métrique (MCFDE)
- Type de goujonMCFD - Goujon
- CUP_NON726166088620
Aperçu
- Suiveur de came métrique de type goujon robuste Diamètre extérieur syndiqué Éléments cylindriques à enroulement Complément complet Trou d'emplacement Scellement de blindage métallique Configuration de bague excentrique Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus