Motion
GR 96/MI 80

MCGILL
GR 96/MI 80

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 5.0000 po de diamètre, 7.5000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03664623
N° MFRGR 96/MI 80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
GR 96/MI 80

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 5.0000 po de diamètre, 7.5000 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03664623
N° MFRGR 96/MI 80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    20.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    MI 80
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    283000 lbf
  • Série
    GR
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166141691

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE GR 96/MI 80 GR