Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.22 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Anneau intérieur compatibleMI 8
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique4990 lbf
- BridesPas de bride
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMR 12 RSS/MI 8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166139858
- Matériel52100 Acier de roulement
- Rpm max.5100 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Type de produitEnsembles de roulements à rouleaux
- Capacité de charge dynamique radiale4990 lbf
- Capacité de charge statique radiale5400 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement Cagerol
- Normes respectéesABMA, ISO
- Capacité de charge statique5400 lbf
- CUP_NON726166139858
Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées vers l’extérieur
- Avec anneau intérieur séparable