Motion
L070 X 5/8 HUB N/KW

LOVEJOY INC
L070 X 5/8 HUB N/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI03664956
N° MFRL070 X 5/8 HUB N/KW
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 X 5/8 HUB N/KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini sans rainure de clavette, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI03664956
N° MFRL070 X 5/8 HUB N/KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9800 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.36 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    114 po
  • CUP_NON
    685144247711

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-5/8-NKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer