Motion
ISE35-N-65-LA

SMC CORP OF AMERICA
ISE35-N-65-LA

ISE35-N-65-LA
N° D’ARTICLE MI03665363
N° MFRISE35-N-65-LA
Prix122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE35-N-65-LA

ISE35-N-65-LA
N° D’ARTICLE MI03665363
N° MFRISE35-N-65-LA
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
Prix122.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Longueur totale
    28.2 mm
  • Largeur totale
    27.8 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz incombustible, gaz inertes
  • Type de montage
    Support
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    ISE1-6
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE35-N-65-LA
  • Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
  • Plage de pression : 0-1 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
  • Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté