Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon9 pi
- Diamètre14 po
- Profondeur globale18 po
- Hauteur totale18-1/4 po
- Largeur totale8.88 po
Détails
- Intensité0.44 A, 0.58 A, 0.5 A
- Matériau de la lameAcier
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/20 hp
- Débit d’air maximal1650 pcm
- Type de montagePlafond, poutre en I, piédestal, mur
- Nombre de vitesses3
- OscillationNon oscillant
- Niveau sonore48/58 dB(a)
- Vitesse1296 tr/min, 1498 tr/min, 934 tr/min
- Normes respectéesETL, OSHA
- Tension120 V