Motion
DÉCALAGE DE PAS 08B SYNERGIE 2

RENOLD JEFFREY
08B SYNERGY 2 PITCH OFFSET

Maillon de décalage - 08B / 1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667076
N° MFR08B SYNERGY 2 PITCH OFFSET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
08B SYNERGY 2 PITCH OFFSET

Maillon de décalage - 08B / 1/2 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667076
N° MFR08B SYNERGY 2 PITCH OFFSET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.669 po
  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.305 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.465 po
  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Diamètre du rouleau
    0.335 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766001668

Aperçu

Description du fabricant
DÉCALAGE DE PAS 08B SYNERGIE 2