Motion
25 304SS MAILLON DE CONNEXION SC

RENOLD JEFFREY
25 304SS CONN LINK SC

Maillon de connexion - 25 / 1/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03667265
N° MFR25 304SS CONN LINK SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
25 304SS CONN LINK SC

Maillon de connexion - 25 / 1/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03667265
N° MFR25 304SS CONN LINK SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    673766042395

Aperçu

Description du fabricant
25 304SS MAILLON DE CONNEXION SC