Motion
MUCST208NP
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 40 mm, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03667735
N° MFRMUCST208NP
Prix516.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 40 mm, fonte - boîtier plaqué nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03667735
N° MFRMUCST208NP
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
Prix516.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale
    144.5 mm
  • Fente Espacement  
    82.6 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST208NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250318674
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2540 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250318674

Aperçu

Description du fabricant
MUCST208NP 40MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif