Motion
23220-CF14
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, distillats de pétrole, huile résiduelle, composition d’huile minérale blanche, 1 qualité NLGI, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03668761
N° MFR23220-CF14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, distillats de pétrole, huile résiduelle, composition d’huile minérale blanche, 1 qualité NLGI, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03668761
N° MFR23220-CF14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    1
  • Poids
    13.88 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Complexe d’aluminium, distillats de pétrole, huile résiduelle, huile minérale blanche
  • Point de chute
    +462 °F
  • Plage de température
    +10 à +350 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 126 EP GR 1 1 E 12/CA 23220-CF1