Motion
07660775938

NORTON ABRASIVES
07660775938

Roue centrale à moyeu déporté en métal Norton - Type 27, 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03669877
N° MFR07660775938
Prix12.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660775938

Roue centrale à moyeu déporté en métal Norton - Type 27, 9 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03669877
N° MFR07660775938
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
Votre prix12.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 à 11.0000 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Poids
    8.40 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    07660775938
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
07660775938 9 X 1/4 X 5/8-11 TYPE 27 A/O
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good