Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale109.7 mm
- Largeur totale46 mm
Détails
- Direction du débit6-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- SérieSYA
Aperçu
- Vanne pneumatique à 5 ports
- Corps à orifice ou monté sur la base
- Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement