Motion
PUD-1301B

ENERPAC
PUD-1301B

Pompes hydrauliques électriques PU - Cylindres à action unique, réservoir de 1.00 gal, 115 V
N° D’ARTICLE MI03688810
N° MFRPUD-1301B
Prix5,888.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
PUD-1301B

Pompes hydrauliques électriques PU - Cylindres à action unique, réservoir de 1.00 gal, 115 V
N° D’ARTICLE MI03688810
N° MFRPUD-1301B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,888.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Intensité
    9.5 A
  • Mot-clé de description
    Cylindres à action unique
  • Débit
    Débit de sortie de 1er étage - 200 po3/min, Débit de sortie de 2e étage - 20 po3/min
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Enerpac
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de pompe
    Action unique
  • Capacité du réservoir
    1.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    231.0 po3
  • Série / Type
    Série PU
  • Niveau sonore
    85 dB(a)
  • CUP_NON
    6.62005125319E11
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avancer/Maintenir/Rétracter
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
PUD1301B POMPE ÉLECTRIQUE
  • Léger et compact
  • Grande poignée facile à transporter pour une portabilité maximale
  • Le fonctionnement à deux vitesses réduit les temps de cycle pour une productivité accrue
  • Le moteur universel 115V AC 50/60-cycle fonctionne à des tensions aussi basses que 60V
  • Télécommande de moteur 24V CA, longueur de 10 pi pour la sécurité de l'opérateur
  • Commence à pleine charge
  • Carénage moulé haute résistance avec poignée intégrée, protégeant le moteur contre la contamination et les dommages
  • Cycle intermittent de la série PUD-1100
  • Fournit une avance/rétraction automatique des cylindres à action unique
  • Idéal pour les applications de poinçonnage
  • Pour les applications ne nécessitant pas de maintien de charge
  • Commandes suspendues de 10 pi, fonctionnement du moteur et de la vanne, série PUD-1300
  • Permet d’avancer/de maintenir/de retirer les cylindres à action unique
  • Le panneau de commande amovible de 10 pi contrôle le fonctionnement du moteur et de la vanne
  • Idéal pour les applications nécessitant un fonctionnement de vanne à distance Série PUJ
  • Disponible avec vannes à 3 et 4 voies pour cylindres à action simple ou double
  • Le cordon de 10 pi contrôle le fonctionnement du moteur
  • Les soupapes manuelles permettent de contrôler l’outil à l’avance/rétractation

Les clients ont également acheté