Motion
AL60-N10B-1Z
LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI03689586
N° MFRAL60-N10B-1Z
Prix193.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI03689586
N° MFRAL60-N10B-1Z
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
Prix193.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    2.4531 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Comprend
    Support, plaque signalétique, plaque d’avertissement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    4.56 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL

Aperçu

Description du fabricant
AL60-N10B-1Z LUBRIFIANT
  • Lubrificateur modulaire avec réservoir
  • Tailles de carrosserie disponibles : 30 à 60
  • Type de filetage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Variété d’options disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté