Spécifications
Dimensions
- Taille du corps80
- Poids4.92 lb
Détails
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Pays d’origineJP
- ComprendProtecteur de cuvette
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Huile Capacité16.91 oz liq. (É.-U.)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement40 à 140 °F
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
- SérieAL800-900
Aperçu
- Taux de chute d’huile réglable
- Le bol peut être fixé et détaché d’une main
- Robinet de vidange en option pour évacuation à une touche
- Lubrification précise de l’équipement en aval