Motion
AR30-N03GH-Z-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03GH-Z-X425

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI03689602
N° MFRAR30-N03GH-Z-X425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR30-N03GH-Z-X425

Régulateur d'air standard - NPT 0.3750 Port
N° D’ARTICLE MI03689602
N° MFRAR30-N03GH-Z-X425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond avec indicateur de limite, écrou de réglage pour montage sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR30-N03GH-Z-X425 RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté