Motion
MUCF202-10NP

AMI BEARINGS INC
MUCF202-10NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03689745
N° MFRMUCF202-10NP
Prix200.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCF202-10NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03689745
N° MFRMUCF202-10NP
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
Prix200.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC202-10
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250186525

Aperçu

Description du fabricant
MUCF202-10NP 5/8 4-BOLT FLG