Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.73 po
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.188 po
- Diamètre de la broche3/8 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantC-1470CL-18
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- Normes respectéesSpécification API 7F, ASME/ANSI 60
- CUP_NON716647172092