Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice2.2 mm
Détails
- Support inclusOui
- Entrée électriqueŒillet
- Modèle33
- Sans huileNon
- Filetage de port standardRc
- RedresseurBobine c.a. de classe B avec redresseur à pleine onde
- SérieVX3
- Style4 (COM, unité simple)
- Détecteur de surtensionAucun
- Tension100 V c.a., 50/60 Hz
Aperçu
- Pression maximum du système : eau, air, huile 2.0 MPa; vapeur 1.0 MPa
- Consommation d’énergie réduite : 4.5W (taille 1), 7W (taille 2), 10.5W (taille 3)
- Port : 1/8 à 3/8 pouces
- Boîtier IP65
- Matériau de bobine de moule ignifuge conforme à la norme UL94V-0