Motion
2145
Papier mat moulu - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 5/16 po, largeur : 3 po, longueur : 36 po
N° D’ARTICLE MI03692515
N° MFR2145
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Papier mat moulu - durcissement à l'air AISI Type A2 , épaisseur : 5/16 po, largeur : 3 po, longueur : 36 po
N° D’ARTICLE MI03692515
N° MFR2145
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    5/16 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 0,250 à 0,500 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    +/- 0.001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
02145 FS 5/16X3X36 A2 STD TOL