Motion
5HTOF6
Douille hydraulique HT-Series – Corps en acier, ORB 3/4 po, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 5000 psi PSI, taille de corps 5/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03694156
N° MFR5HTOF6
Prix102.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique HT-Series – Corps en acier, ORB 3/4 po, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 5000 psi PSI, taille de corps 5/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03694156
N° MFR5HTOF6
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
Prix102.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    5/8 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    3.32 po
  • Poids
    1.260 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
5HTOF6 DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer