Motion
RA204
Cylindre/élévateur hydraulique en aluminium - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 20 tonnes, course de 4.125 po, rétractable de 8.375 po, allongé de 12.500 po
N° D’ARTICLE MI03694213
N° MFRRA204
Prix2,413.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/élévateur hydraulique en aluminium - à simple effet/ressort de rappel, capacité de 20 tonnes, course de 4.125 po, rétractable de 8.375 po, allongé de 12.500 po
N° D’ARTICLE MI03694213
N° MFRRA204
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
Prix2,413.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.250 po
  • Taille de l’alésage
    2.375 po
  • Hauteur étendue
    12.500 po
  • Diamètre extérieur
    3.750 po
  • Tige de piston Diamètre  
    2.000 po
  • Hauteur rétractée
    8.375 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    4.125 po
  • Poids
    9.30 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    20 tonnes
  • Zone effective
    4.430 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    18.270 po3
  • Saillie de la tige de piston
    0.313 po
  • Série / Type
    Série RA / Aluminium
  • tonnes à 10000 psi
    22.15 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RA204
  • La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
  • Le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
  • Tige de piston et alésage de cylindre en aluminium à revêtement dur résistant à l’usure et à la corrosion
  • Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser sur le dessus du piston
  • Conçu pour le levage et autres opérations de non-production