Motion
6121KALJ-17G867

MASTER LOCK COMPANY
6121KALJ-17G867

Weather Tough Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 5/16 in, Shackle Material: Boron Alloy, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI03695068
N° MFR6121KALJ-17G867
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER LOCK COMPANY
6121KALJ-17G867

Weather Tough Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 5/16 in, Shackle Material: Boron Alloy, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI03695068
N° MFR6121KALJ-17G867
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2-1/8 po
  • Dégagement horizontal
    7/8 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    2-3/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Corps couvert
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux intempéries
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
6121KALJ-17G867 BLOC DE CLAVIER; CLAVIER-ALI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté