Motion
NX0522808
CHARGES DE ROUE TRONIX EN NYLON NON MARQUANT DE 5 X 2 JUSQU’À 2160LBS
N° D’ARTICLE MI03697044
N° MFRNX0522808
Prix113.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE TRONIX EN NYLON NON MARQUANT DE 5 X 2 JUSQU’À 2160LBS
N° D’ARTICLE MI03697044
N° MFRNX0522808
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
Votre prix113.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-7/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • ID du roulement
    1/2 po
  • Couleur de base
    NOIR
  • Dureté
    78 à 82 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -30 à 220 °F
  • Capacité de charge
    2160 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NX0522808
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 220 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - TRONIX
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Type de matériau de roue
    Polymère à impact élevé

Aperçu

Description du fabricant
NX0522808 5X2 ROUE EN TRONIX NYL