Motion
16PB05201RSW22

ALBION INDUSTRIES
16PB05201RSW22

Roulette de plaque - série 16 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI03701375
N° MFR16PB05201RSW22
Prix56.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16PB05201RSW22

Roulette de plaque - série 16 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2 mm, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI03701375
N° MFR16PB05201RSW22
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
Prix56.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    3/8 po, 9.52 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6250 po, 92.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.6250 po, 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    5 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme à Rohs, pieds soudés, canalisations traitées thermiquement
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots d’atelier/de distribution Chariots d’élimination des déchets Camions d’entrepôt Camions de plancher
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 480 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16PB05201R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Polypropylène
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    5 lb
  • Dureté des roues
    65 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène
  • Type de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
16PB05201RSW22