Motion
16SF08227R
Roulette rigide pneumatique pour service intensif moyen - capacité de 210 lb, diamètre de 8 po, taille de pneu de 2 po
N° D’ARTICLE MI03701553
N° MFR16SF08227R
Prix99.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette rigide pneumatique pour service intensif moyen - capacité de 210 lb, diamètre de 8 po, taille de pneu de 2 po
N° D’ARTICLE MI03701553
N° MFR16SF08227R
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
Prix99.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Rayon pivotant
    2.0000 po
  • Taille des pneus
    2
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Pression d’air
    50 psi
  • ID du roulement
    1/2 po
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    ARGENT
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Capacité de charge
    210 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16SF08227R
  • Page de produit du fabricant
  • Cote de plis
    4
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC PNEUMATIQUE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement de roue
    BALLE INDUSTRIELLE
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
16SF08227R 8X2 PNU BROYER LE PLATEAU DE LA ROULETTE