Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage7-1/2 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseGRIS
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Capacité de charge450 lb
- Numéro de catalogue du fabricant18XR06229S
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC DOUX (noix)
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de rouePRÉCISION PÉDISTALE
Aperçu
- Sans entretien et ergonomique
- Plaque supérieure froide et base de fourche formées à partir d’une plaque d’acier de 1/4 po
- La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à 4 positions installable en usine ou sur site
- Le roulement à billes scellé avec précision élimine le besoin d’entretien de routine
- Pieds en acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à l’intérieur et à l’extérieur de la base de la fourche (pivotant seulement)
- Essieu solide de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou
- Lubrification inutile grâce à une section pivotante sans entretien et une conception de roulement de roue
- Toutes les pièces sauf la roue sont plaquées zinc
- Applications : chariots de cueillette, chariots de remorquage légers, chariots JIT, AGV et applications de ligne de remorquage
- Fabricant : Colson Caster