Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage7.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Rayon pivotant4.3750 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge2800 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série310
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueÉmail gris
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueCA - Fonte