Motion
310NX06528SP

ALBION INDUSTRIES
310NX06528SP

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI03702841
N° MFR310NX06528SP
Prix388.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
310NX06528SP

Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI03702841
N° MFR310NX06528SP
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
Prix388.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.3750 po
  • Rayon pivotant
    4.3750 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de frein
    Frein à cames poly (P)
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    78-82 Shore D
  • Capacité de charge
    4100 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    310
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Polymère noir
  • Matériau de la roue
    Nylon
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    NX - Polymère Trionix

Aperçu

Description du fabricant
310NX06528SP 6X3 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE