Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille du boulon1/2 po, 12.69 mm
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face3 mm
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Espacement maximal des trous de boulon5-1/4 po, 133.40 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 po, 85.70 mm
- Hauteur de montage12-1/2 po, 317.50 mm
- Plaque de montage Taille5-1/4 po x 7-1/4 po, 133.40 mm x 184.19 mm
- Hauteur totale12-1/2 po,317.50 mm
- Taille de la plaque5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur3-3/8 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids5400 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme à la norme Rohs
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette300 à 5400 lb, 136.1 à 2449.4 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure sans broche
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes410
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte ductile
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecConvoyeur-Trucks Remorquage-Trucks Heavy Duty Racks de boulangerie Dollies de production Fosses à pâte Heavy Duty
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur800 °F
- ComprendEssieu et écrou
- Capacité de charge2500 lb
- Numéro de catalogue du fabricant410FR10501R
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série410
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po, 133.4 mm x 184.2 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementFonte ductile
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids5400 lb
- Type de matériau de roueFonte ductile
- Type de roueFonte ductile