Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12-1/2 po
- Plaque de montage Taille4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur3-3/8 po
- Rayon pivotant3-3/8 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesSans épingle Contender.
- Série de roulettesSérie 410
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseAcier forgé
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur800 + °F
- Capacité de charge5400 lb
- Numéro de catalogue du fabricant410FS10501S
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 410
- Couleur de la bande de roulementARGENT
- Matériau de la bande de roulementACIER - GOUTTE FORGÉE
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de roueAcier forgé