Motion
410PY08501SFBB

ALBION INDUSTRIES
410PY08501SFBB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI03703589
N° MFR410PY08501SFBB
Prix513.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
410PY08501SFBB

Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI03703589
N° MFR410PY08501SFBB
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
Prix513.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.9375 po
  • Rayon pivotant
    10.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de frein
    Frein à contact facial (FBB)
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    410
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur noyau en fonte noire
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PY - Polyuréthane (âme en fonte)

Aperçu

Description du fabricant
410PY08501SFBB 8X3 ROULETTE EN POLYURA