Motion
610FS10501S
Roulette à plaque – 610 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI03704453
N° MFR610FS10501S
Prix939.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque – 610 , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1200 lb
N° D’ARTICLE MI03704453
N° MFR610FS10501S
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
Prix939.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    0.7500 po
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/4 po x 7-1/2 po
  • Hauteur totale
    12.5000 po,317.50 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, pieds soudés, canalisations traitées à la chaleur, conforme à la norme Rohs
  • Application
    Chariots pour le corps, chariots à moteur, chariots à matériaux, chariots à châssis, chariots à peinture, gondoles à déchets remorquées
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    9500 lb, 4309.13 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de support de roulettes
    Pivot sans goupille
  • Série de roulettes
    610 Demandeur
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Acier forgé
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Placage de zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    800 °F
  • Capacité de charge
    1200 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    610
  • Plaque supérieure
    6-1/4 po x 7-1/2 po
  • Matériau de la bande de roulement
    Acier forgé
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
610FS10501S 10X3 ROULETTE EN POLYURA