Motion
81NX08528R
Roulette à plaque – 81, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI03705830
N° MFR81NX08528R
Prix507.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque – 81, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI03705830
N° MFR81NX08528R
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
Prix507.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0394 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.18 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpin, fabriqué aux États-Unis, conforme à Rohs, canalisations traitées thermiquement
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 lb à 17000 lb, 317.51 kg à 7711.07 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    81
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Polymère résistant aux chocs
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Tolérance à la chaleur
    -30 à 200 °F
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    81
  • Style
    Plaque rigide
  • Plaque supérieure
    4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Polymère résistant aux chocs Trionix
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Dureté des roues
    78-82 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
81NX08528R 8X3 NYL RID ROULETTE SUPÉRIEURE EMBOUT