Motion
SD-25MM- FDH MÉTRIQUE

DODGE
SD-25MM- METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po. Lg, 1.8125 po. LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03708970
N° MFRSD-25MM- METRIC HDW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SD-25MM- METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 3.1875 po. Lg, 1.8125 po. LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03708970
N° MFRSD-25MM- METRIC HDW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1800 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Longueur de vis
    1-7/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117532
  • Numéro CUP du fabricant
    782475177394
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    782475177394

Aperçu

Description du fabricant
SD-25MM, 8X3.3MM KW DDW MÉTRIQUE 117532
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé