Motion
COURROIE 1600-8M-50  HT250

DODGE
1600-8M-50 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 50 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709279
N° MFR1600-8M-50 HT250 BELT
Prix256.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1600-8M-50 HT250 BELT

Courroie HT - HT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 50 mm, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI03709279
N° MFR1600-8M-50 HT250 BELT
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
Votre prix256.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Longueur totale
    1600 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1600 mm
  • Poids
    0.98 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    146487
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    HT200
  • CUP_NON
    782475349586

Aperçu

Description du fabricant
1600-8M-50 HT200 CEINTURE 146487
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good