Motion
254209

DODGE
254209

Réducteur de vitesse à montage sur arbre d’entraînement à vis Hydroil - Taille du réducteur : 4, réduction à un étage, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03709916
N° MFR254209
Prix11,471.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
254209

Réducteur de vitesse à montage sur arbre d’entraînement à vis Hydroil - Taille du réducteur : 4, réduction à un étage, 5:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03709916
N° MFR254209
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
Prix11,471.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    8.2200 po;208.78 mm
  • Taille du boîtier
    4
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:65
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254209
  • Numéro CUP du fabricant
    782475689439
  • Vitesse maximale
    2260 tr/min
  • Type de bride de montage
    CONVOYEUR À VIS (SCXT)
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Profondeur nette du produit
    9.9200 po;251.96 mm
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Étape unique
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    3.560 hp
  • CUP_NON
    782475689439

Aperçu

Description du fabricant
HSCXT405A CONV. SCR HYDROIL REDCR 254209