Motion
ENSEMBLE DE CHAÎNE D’ACCOUPLEMENT 12018

DODGE
12018 CHAIN COUPLING CHAIN ASSY

Chaîne de couplage -
N° D’ARTICLE MI03710209
N° MFR12018 CHAIN COUPLING CHAIN ASSY
Prix551.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12018 CHAIN COUPLING CHAIN ASSY

Chaîne de couplage -
N° D’ARTICLE MI03710209
N° MFR12018 CHAIN COUPLING CHAIN ASSY
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
Prix551.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Taille du raccord
    12018
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Numéro de chaîne
    120
  • Composant de couplage
    Assemblage de chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100497
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 1600 tr/min, sans couvercle 400 tr/min
  • Nombre de liens
    18
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475792740

Aperçu

Description du fabricant
12018 CHAÎNE D'ACCOUPLEMENT CHAÎNE 100497