Motion
NSTU-LT10-45M

DODGE
NSTU-LT10-45M

Unité de roulement à manchon lisse - Alésage 45 mm, 0.5000 po, largeur de fente 12.69 mm
N° D’ARTICLE MI03710838
N° MFRNSTU-LT10-45M
Prix1,162.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-LT10-45M

Unité de roulement à manchon lisse - Alésage 45 mm, 0.5000 po, largeur de fente 12.69 mm
N° D’ARTICLE MI03710838
N° MFRNSTU-LT10-45M
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
Prix1,162.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9400 po, 49.27 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po, 49.27 mm
  • Longueur totale
    5.4370 po, 138.09 mm
  • Largeur totale
    1.5630 po, 39.70 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Code de taille
    209
  • Largeur de rainure
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400
  • Poids
    4.3 lb, 1.95 kg
  • Poids - Impérial
    4.300

Détails

  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Série de roulements
    209
  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Numéro de cadre compatible
    NS-400
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Autolubrifié
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034308
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni Take-Up
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    209
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type
    Roulement uni à prise en charge de lubrifiant à fente étroite
  • Type de roulement
    Journal
  • CUP_NON
    782475839339

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-LT10-45M UTILISER NS-400 FR 034308