Motion
254199

DODGE
254199

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 4, réduction unique, 5:1 rapport, 1.9375 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI03711036
N° MFR254199
Prix8,765.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
254199

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 4, réduction unique, 5:1 rapport, 1.9375 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI03711036
N° MFR254199
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
Prix8,765.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 9.98 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.9375 po
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.9375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 5.56 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 7.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.65
  • Détails supplémentaires
    Abhs (Airport Baggage Handling System)
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254199
  • Numéro CUP du fabricant
    782475861132
  • Vitesse maximale
    Entrée 2260 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Série TXT4
  • Profondeur nette du produit
    13.41 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT4
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    19.860 hp
  • CUP_NON
    782475861132

Aperçu

Description du fabricant
TXT405AT ABHS RÉDUCTEUR 254199