Motion
DOUILLE 2012 X 14MM-KW

DODGE
2012 X 14MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 14 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711150
N° MFR2012 X 14MM-KW BUSHING
Prix59.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2012 X 14MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage de 14 mm, rainure de clavette de 5 x 2.3 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711150
N° MFR2012 X 14MM-KW BUSHING
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
Prix59.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.63 po
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    3.88 po (acier), 4.38 po (CL 30)
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de vis
    7/8 po
  • Taille du filetage
    7/16 po
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    782475885268
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 X 14MM, 5 X 2.3MM KW 119664